Motion
58SBW10X19

LIFT-ALL
58SBW10X19

CANASTA SIMPLE SOLDADA DE 5/8" SB X 19 PIES G100 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09046774
No. Fabricante 58SBW10X19
Precio2,770.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
58SBW10X19

CANASTA SIMPLE SOLDADA DE 5/8" SB X 19 PIES G100 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09046774
No. Fabricante 58SBW10X19

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,770.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    156.1 lb

Detalles

  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
58SBW10X19 5/8" SB X 19 FT SOLDADO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"