Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga8 pies
- Peso1.5 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorNEGRO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886795757
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso700 lb
- Clase de producto9L
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de amarre
- Adición sugerida3FQSP
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia2100 lb
- UPC_NO697886795757
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
60106X8 1" X 8 PIES CON RECUBRIMIENTO DE ZINC ABIERTO
- Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
- Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
- La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
- Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature