Motion
60513X7

LIFT-ALL
60513X7

2" X 7 PIES GANCHO EN U 5K ABRAZADERA DE CARGA DE POLIETILENO CON TRINQUETE
Artículo MI #09048114
No. Fabricante 60513X7
Precio55.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
60513X7

2" X 7 PIES GANCHO EN U 5K ABRAZADERA DE CARGA DE POLIETILENO CON TRINQUETE
Artículo MI #09048114
No. Fabricante 60513X7
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
Precio55.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    3.2 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886799625
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1600 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    5000 lb
  • UPC_NO
    697886799625
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CARGA DE 60513X7 2" X 7 PIES CON GANCHO EN U 5K
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"