Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga18 pies
- Peso1.8 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886800246
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso800 lb
- Clase de producto9Q
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de la correa logística
- Adición sugerida4FQSP
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia2500 lb
- UPC_NO697886800246
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El mosquetón flexible se adapta a la carga para un mejor control.
- Hebilla de leva diseñada para un ajuste rápido y fácil.
- La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños.
- Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación