Motion
60808X4

LIFT-ALL
60808X4

2 X 4 PIES DE ANCLAJE DE CARGA DE CARRIL ELECTRÓNICO DE POLIETILENO CON EXTREMO FIJO DE TRINQUETE DE 1 PIE DE LARGO
Artículo MI #09048211
No. Fabricante 60808X4
Precio35.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
60808X4

2 X 4 PIES DE ANCLAJE DE CARGA DE CARRIL ELECTRÓNICO DE POLIETILENO CON EXTREMO FIJO DE TRINQUETE DE 1 PIE DE LARGO
Artículo MI #09048211
No. Fabricante 60808X4
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
Precio35.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    1.7 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886800598
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1000 lb
  • Clase de producto
    9Q
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de la correa logística
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    3000 lb
  • UPC_NO
    697886800598
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE CARGA DE VÍA ELECTRÓNICA DE 60808X4 2 X 4 PIES
  • El mosquetón flexible se adapta a la carga para un mejor control.
  • Hebilla de leva diseñada para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good