Motion
60808X7

LIFT-ALL
60808X7

2" X 7 PIES, CINTA DE SUJECIÓN DE POLIETILENO CON TRINQUETE PARA ABRAZAR LA CARGA DE LA VÍA ELECTRÓNICA
Artículo MI #09048215
No. Fabricante 60808X7
Precio39.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
60808X7

2" X 7 PIES, CINTA DE SUJECIÓN DE POLIETILENO CON TRINQUETE PARA ABRAZAR LA CARGA DE LA VÍA ELECTRÓNICA
Artículo MI #09048215
No. Fabricante 60808X7
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
Precio39.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    1.8 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886800635
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1000 lb
  • Clase de producto
    9Q
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de la correa logística
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    3000 lb
  • UPC_NO
    697886800635
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DE CARGA DE VÍA ELECTRÓNICA DE 60808X7 2" X 7 PIES
  • El mosquetón flexible se adapta a la carga para un mejor control.
  • Hebilla de leva diseñada para un ajuste rápido y fácil.
  • La cincha suave y ancha ayuda a proteger la carga de daños.
  • Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good