Motion
783LBX20

LIFT-ALL
783LBX20

7/8" X 20 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC DOMÉSTICO
Artículo MI #09050824
No. Fabricante 783LBX20
Precio4,294.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
783LBX20

7/8" X 20 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC DOMÉSTICO
Artículo MI #09050824
No. Fabricante 783LBX20
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
Precio4,294.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    175
  • Límite de carga de trabajo
    30400 lb

Detalles

  • Color
    Auto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886826888
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
783LBX20 7/8" X 20 PIES 6X19 IWRC DE 3-LEG
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good