Motion
8SSLLX1

LIFT-ALL
8SSLLX1

8SSLL MANGA PLANA COSIDA DE PIEL LIGERA DE 8" X 1'
Artículo MI #09052780
No. Fabricante 8SSLLX1
Precio74.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
8SSLLX1

8SSLL MANGA PLANA COSIDA DE PIEL LIGERA DE 8" X 1'
Artículo MI #09052780
No. Fabricante 8SSLLX1
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
Precio74.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    1 pie
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    NATURAL
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886846770
  • Material
    PIEL
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886846770
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
8SSLLX1 8SSLL ALMOHADILLA PLANA DE DESGASTE DE 8" X 1'
  • Ayuda a proteger las eslingas sintéticas y metálicas, así como el producto que se levanta para mayor seguridad y ahorrar dinero
  • El cierre de velcro en un borde hace que estas almohadillas sean fáciles de instalar y retirar, lo que ahorra tiempo
  • El estilo plano básico se adapta a la mayoría de las aplicaciones para una mayor versatilidad
  • El material de piel ligera proporciona una forma de protección más fina y flexible

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good