Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga4 pies
- Web Ancho1 pulg.
- Peso0.36 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Capacidad del estrangulador800 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- MaterialNAILON
- Plies1
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga800 lb
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo1000 lb
- UPC_NO697886885687
- Capacidad vertical 901000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
- Disponible en dos clases de fuerza
- La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
- El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto