Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga24 pies
- Peso16.1 lb
Detalles
- Capacidad del estrangulador8500 lb
- ColorTAN
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886886622
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso10600 lb
- Clase de producto4V
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886886622
- Capacidad vertical 9010600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE120X24 EE120 X 24 PIES OJOS Y OJOS BRONCEADOS
- Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
- Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto