Motion
EE1803NWX22

LIFT-ALL
EE1803NWX22

CORDURA DE 1 1-PLY DE 3" X 22' E/E CON PRESILLAS RETORCIDAS ENVUELTAS EN LA ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 WEBMASTER DEL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #09057923
No. Fabricante EE1803NWX22
Price $94.04 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1803NWX22

CORDURA DE 1 1-PLY DE 3" X 22' E/E CON PRESILLAS RETORCIDAS ENVUELTAS EN LA ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 WEBMASTER DEL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #09057923
No. Fabricante EE1803NWX22

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 94.04 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Sling Length
    22 ft
  • Weight
    4.17 lbs
  • Width
    3 in

Details

  • Choker Capacity
    3800 lbs
  • Color
    YELLOW
  • Country of Origin
    US
  • Manufacturer Upc Number
    697886897284
  • Material
    NYLON
  • Nominal Break Strength
    4800 lbs
  • Plies
    1
  • Product Class
    0P
  • Safety Bulletin
    Web Sling Safety Bulletin
  • Suggested Addition
    5FQSP
  • UPC_NO
    697886897284
  • Vertical Capacity 90
    4800 lbs
  • Warranty
    Warranty

Overview

Mfr description
EE1803NWX22 3" X 22' E/E 1-PLY TWISTED
  • Nylon web stretches more, helps avoid shock loading
  • Red core warning yarns aid inspection process.
  • TUFF-TAG™ for permanent identification as required by OSHA.
  • Yellow treatment resistants abrasion.

You May Also Like

Customers Also Bought