Motion
EE1810NTX14

LIFT-ALL
EE1810NTX14

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 10" X 14 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09058869
No. Fabricante EE1810NTX14
Precio346.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1810NTX14

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 10" X 14 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09058869
No. Fabricante EE1810NTX14
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
Precio346.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    24 pulg.
  • En general Longitud  
    14 pies
  • En general Grosor  
    5/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    16000 lb
  • Web Ancho  
    10 pulg.
  • Peso
    11.69 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    32000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    12800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de rayas en los bordes
    Negro
  • Tipo de revestimiento de ojos
    Estándar
  • Número de Upc del fabricante
    697886906047
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    16000 lb
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    12800 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Tipos 3 y 4 - Ojo/ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    16000 lb
  • trazado de líneas
    Marcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo sin raya central
  • UPC_NO
    697886906047
  • Capacidad vertical 90
    16000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1810NTX14 10" X 14 ' E/E 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron