Motion
EE2802TTTX9

LIFT-ALL
EE2802TTTX9

2" X 9 ' E/E 2-PLY ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDES DE TEJA
Artículo MI #09060182
No. Fabricante EE2802TTTX9
Price $52.79 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2802TTTX9

2" X 9 ' E/E 2-PLY ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDES DE TEJA
Artículo MI #09060182
No. Fabricante EE2802TTTX9

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 52.79 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    2.31 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5000 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886919061
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886919061
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2802TTTX9 2" X 9 ' E/E 2-PLY RETORCIDAS
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle

Los clientes también compraron