Motion
EE2803DFX21

LIFT-ALL
EE2803DFX21

ESLINGA WEBMASTER DE POLIÉSTER 1600 DE 2 2-PLY CON 2 OJALES PLANOS DE 3" X 21 ' E/E
Artículo MI #09060241
No. Fabricante EE2803DFX21
Precio146.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2803DFX21

ESLINGA WEBMASTER DE POLIÉSTER 1600 DE 2 2-PLY CON 2 OJALES PLANOS DE 3" X 21 ' E/E
Artículo MI #09060241
No. Fabricante EE2803DFX21
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
Precio146.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    11 pulg.
  • En general Longitud  
    21 pies
  • En general Grosor  
    5/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    21 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    8800 lb
  • Web Ancho  
    3 pulg.
  • Peso
    8.65 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    17600 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    7400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de revestimiento de ojos
    Estándar
  • Tipo de ojo
    Ojo plano
  • Número de Upc del fabricante
    697886919771
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8800 lb
  • Número de páginas web
    2
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    7040 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Tipos 3 y 4 - Ojo/ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    8800 lb
  • trazado de líneas
    Marcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo con raya central azul
  • UPC_NO
    697886919771
  • Capacidad vertical 90
    8800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2803DFX21 3" X 21 ' E/E PLANO DE 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron