Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo11 pulg.
- En general Longitud25 pies
- En general Grosor5/32 pulg.
- Longitud de la eslinga25 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo8800 lb
- Web Ancho3 pulg.
- Peso10.25 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9017600 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador7400 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Tipo de revestimiento de ojosPunto de soporte envuelto
- Número de Upc del fabricante697886920234
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso8800 lb
- Número de páginas web2
- Plies2
- Clase de producto1J
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga7040 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo8800 lb
- trazado de líneasMarcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo con raya central azul
- UPC_NO697886920234
- Capacidad vertical 908800 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto