Motion
EE2803TIX24

LIFT-ALL
EE2803TIX24

CORDURA DE 2 2-PLY DE 3" X 24' E/E CON OJALES PLANOS ENVUELTOS EN ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TOBA EN EL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #09060428
No. Fabricante EE2803TIX24
Precio198.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2803TIX24

CORDURA DE 2 2-PLY DE 3" X 24' E/E CON OJALES PLANOS ENVUELTOS EN ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TOBA EN EL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #09060428
No. Fabricante EE2803TIX24
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
Precio198.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    9.79 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    17600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    7040 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886921187
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8800 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886921187
  • Capacidad vertical 90
    8800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2803TIX24 3" X 24' E/E PLANO DE 2-PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"