Motion
EE4806NFX14

LIFT-ALL
EE4806NFX14

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 6" X 14 PIES E/E DE 4-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #09063463
No. Fabricante EE4806NFX14
Price$476.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE4806NFX14

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 6" X 14 PIES E/E DE 4-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #09063463
No. Fabricante EE4806NFX14
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
Price$476.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    23.669 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Details

  • Capacidad del estrangulador
    23800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886951887
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    29800 lb
  • Plies
    4
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886951887
  • Capacidad vertical 90
    29800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE4806NFX14 6" X 14 PIES E/E PLANO 4-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like