Motion
EE4806NTX6

LIFT-ALL
EE4806NTX6

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 6" X 6 PIES E/E DE 4-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09063506
No. Fabricante EE4806NTX6
Precio244.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE4806NTX6

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 6" X 6 PIES E/E DE 4-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09063506
No. Fabricante EE4806NTX6
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
Precio244.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    10.711 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    23800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886952303
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    29800 lb
  • Plies
    4
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886952303
  • Capacidad vertical 90
    29800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE4806NTX6 6" X 6 PIES E/E TRENZADO 4-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron