Motion
EN2602DX29

LIFT-ALL
EN2602DX29

2" X 29' INTERMINABLE ESLINGA WEBMASTER 1200 DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09065139
No. Fabricante EN2602DX29
Precio181.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2602DX29

2" X 29' INTERMINABLE ESLINGA WEBMASTER 1200 DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09065139
No. Fabricante EN2602DX29
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
Precio181.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    29 pies
  • Peso
    10.107 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    19200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    7700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886967659
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    19200 lb
  • UPC_NO
    697886967659
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2602DX29 2" X 29' SIN FIN DE 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"