Motion
EN2603NX26

LIFT-ALL
EN2603NX26

ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 2-PLY DE 3" X 26' INTERMINABLE
Artículo MI #09065170
No. Fabricante EN2603NX26
Precio264.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2603NX26

ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 DE 2-PLY DE 3" X 26' INTERMINABLE
Artículo MI #09065170
No. Fabricante EN2603NX26
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
Precio264.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    26 pies
  • Peso
    13.03 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    9400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886967949
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    11700 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    23400 lb
  • UPC_NO
    697886967949
  • Capacidad vertical 90
    11700 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2603NX26 3" X 26' SIN FIN DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like

Los clientes también compraron