Motion
EN2804NX12

LIFT-ALL
EN2804NX12

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY DE 4" X 12' INTERMINABLE
Artículo MI #09065358
No. Fabricante EN2804NX12
Precio233.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2804NX12

ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 DE 2-PLY DE 4" X 12' INTERMINABLE
Artículo MI #09065358
No. Fabricante EN2804NX12
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
Precio233.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    12.3 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    16500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886136390
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    20700 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886136390
  • Capacidad vertical 90
    20700 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2804NX12 4" X 12' SIN FIN DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron