Motion
QOSEN30X10

LIFT-ALL
QOSEN30X10

QOSEN30 10 FT PURPLE BRIDLE TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #09068125
No. Fabricante QOSEN30X10
Precio538.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
QOSEN30X10

QOSEN30 10 FT PURPLE BRIDLE TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #09068125
No. Fabricante QOSEN30X10
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
Precio538.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    23.434 lb

Detalles

  • Capacidad 30
    5200 lb
  • Capacidad 45
    7300 lb
  • Capacidad 60
    9000 lb
  • Color
    PÚRPURA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886994716
  • Material
    ACERO, POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    9000 lb
  • Clase de producto
    50
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886994716
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
QOSEN30X10 BRILLO PÚRPURA DE QOSEN30 10 FT
  • Las eslingas de brida proporcionan un mejor control y equilibrio.
  • El uso de tornillería evita el corte y la abrasión de la eslinga en los puntos de los cojinetes.
  • Protege la carga entre el punto de recogida y el gancho de la grúa.
  • Ligero y flexible para facilitar el montaje.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"