Motion
TOSEN90X5

LIFT-ALL
TOSEN90X5

TOSEN90 5 FT YELLOW BRIDLE TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #09075043
No. Fabricante TOSEN90X5
Precio1,086.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TOSEN90X5

TOSEN90 5 FT YELLOW BRIDLE TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #09075043
No. Fabricante TOSEN90X5
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
Precio1,086.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    44.1 lb

Detalles

  • Capacidad 30
    12600 lb
  • Capacidad 45
    17800 lb
  • Capacidad 60
    21800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886364311
  • Material
    ACERO, POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8400 lb
  • Clase de producto
    50
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886364311
  • Capacidad vertical 90
    8400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TOSEN90X5 BRILLO AMARILLO DE TOSEN90 5 FT
  • Las eslingas de brida proporcionan un mejor control y equilibrio.
  • El uso de tornillería evita el corte y la abrasión de la eslinga en los puntos de los cojinetes.
  • Protege la carga entre el punto de recogida y el gancho de la grúa.
  • Ligero y flexible para facilitar el montaje.

También puede gustarle

Los clientes también compraron