Motion
TS2802TX6

LIFT-ALL
TS2802TX6

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 2" X 6'
Artículo MI #09075060
No. Fabricante TS2802TX6
Precio112.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TS2802TX6

TEJIDO DE POLIÉSTER CON BORDE DE TUFRÍA DE 2-PLY 2" X 6'
Artículo MI #09075060
No. Fabricante TS2802TX6
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
Precio112.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    1.65 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886364441
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10700 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886364441
  • Capacidad vertical 90
    10700 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2802TX6 2" X 6' TOW-ALL 2-PLY
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"