Motion
VA-065-BX

DICHTOMATIK
VA-065-BX

Anillo en V - Diámetro de eje de 2.579 in, Rango de eje de 2.4800 in, D.E. de 3.071 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09089520
No. Fabricante VA-065-BX
Precio3.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
VA-065-BX

Anillo en V - Diámetro de eje de 2.579 in, Rango de eje de 2.4800 in, D.E. de 3.071 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09089520
No. Fabricante VA-065-BX
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
Su precio$3.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    3.071 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.579 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    2.4800 pulg.
  • Peso
    6 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Número de Upc del fabricante
    750886191346
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886191346

Descripción general

Descripción del fabricante
75095171 2.579 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"