Motion
00312ET3HCT213T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00312ET3HCT213T-W22

Motor de propósito definido - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133672
No. Fabricante 00312ET3HCT213T-W22
Precio2,422.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00312ET3HCT213T-W22

Motor de propósito definido - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133672
No. Fabricante 00312ET3HCT213T-W22
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
Precio2,422.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    121 lb, 54.88 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de uso intensivo del inversor; uso intensivo; marco de hierro fundido; cabestrillo de eje con anilla en V; poliéster con doble impregnación
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado derecho
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:3, F#213T, RPM:1200, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Trabajo severo
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6308 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.53 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.895
  • Par de carga completa
    13.4 pies-libras;18.17 N-m
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    00312ET3HCT213T-W22
  • Categoría del motor
    Trabajo severo
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207 2RS
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00312ET3HCT213T-W22 3HP 1200 575 AH, COO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron