Motion
01012ET3HCT256T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01012ET3HCT256T-W22

Motor de propósito definido - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133674
No. Fabricante 01012ET3HCT256T-W22
Precio5,015.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01012ET3HCT256T-W22

Motor de propósito definido - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133674
No. Fabricante 01012ET3HCT256T-W22
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
Precio5,015.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6209
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    289 lb, 131.088 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de uso intensivo del inversor; uso intensivo; marco de hierro fundido; cabestrillo de eje con anilla en V; poliéster con doble impregnación
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:10, F#254/6T, RPM:1200, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Trabajo severo
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    10.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.91
  • Par de carga completa
    44.6 pies-libras
  • Hp
    10 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    H
  • kW
    7.5 kW
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6209 2RS C3
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
01012ET3HCT256T-W22 10HP 1200 575 AH, CO