Motion
CDG1BA40-150KZ-XC37

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA40-150KZ-XC37

CG1-Z CDG1BA40-150KZ-XC37 con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09170497
No. Fabricante CDG1BA40-150KZ-XC37
Precio222.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA40-150KZ-XC37

CG1-Z CDG1BA40-150KZ-XC37 con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09170497
No. Fabricante CDG1BA40-150KZ-XC37
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
Precio222.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Tarpaulina resistente al calor
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1BA40-150KZ-XC37
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron