Motion
17954
Guantes con revestimiento de nitrilo resistentes a la abrasión negros DSX de 7001 l
Artículo MI #09176709
No. Fabricante 17954
Precio9.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con revestimiento de nitrilo resistentes a la abrasión negros DSX de 7001 l
Artículo MI #09176709
No. Fabricante 17954
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
Precio9.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    4 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes con revestimiento de nitrilo resistentes a la abrasión negros DSX de 7001 l
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material del forro
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476179542

Descripción general

Descripción del fabricante
7001/L DSX CON REVESTIMIENTO DE NITRILO NEGRO GRANDE
  • Los guantes recubiertos de nitrilo ProFlex® 7001 con tecnología de inmersión DSX están diseñados para proporcionar un excelente agarre en condiciones secas. Estos guantes con inmersión de nitrilo ofrecen un ajuste ceñido de segunda piel para una destreza y comodidad de primera cuando se trabaja con piezas pequeñas en la fabricación o el montaje. This soft, flexible fit is thanks to 18-gauge seamless ANSI level 2 abrasion-resistant nylon + spandex knit blend. El punto fino de estos guantes protectores permite una transpirabilidad inigualable y un ajuste sin igual. La tecnología DSX Nitrile Dip supera a todas las inmersiones basadas en nitrilo en entornos secos. Esta inmersión multicapa permite que el aire fluya para mantener las manos cómodas y secas. La capa superior tiene un revestimiento altamente resistente a la abrasión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga. Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil de estos guantes resistentes a la abrasión permiten a los trabajadores mantenerse conectados y protegidos mientras maximizan la productividad.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good