Motion
36906-0045
Junta anular BLUE-GARD® - Estilo 3000 , 8.750 in OD, Fibra de aramida con material de unión de nitrilo (NBR), 0.125 in Grosor, Junta anular, 6 in Tamaño de tubo
Artículo MI #09183537
No. Fabricante 36906-0045
Precio106.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta anular BLUE-GARD® - Estilo 3000 , 8.750 in OD, Fibra de aramida con material de unión de nitrilo (NBR), 0.125 in Grosor, Junta anular, 6 in Tamaño de tubo
Artículo MI #09183537
No. Fabricante 36906-0045
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
Precio106.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.750 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Ninguna
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    4016930000
  • Número de Upc del fabricante
    191074176163
  • Material
    Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    371 °F
  • Temperatura mínima
    -73 °F
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    70 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1000 psi
  • Estilo
    3000
  • UPC_NO
    191074176163

Descripción general

Descripción del fabricante
3000 JUNTA DEL ANILLO DEL FILTRO 6.625"ID
  • Excelente capacidad de sellado
  • Mejor retención de par
  • Disminución drástica de los niveles de emisiones
  • Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, mantenimiento, inventario almacenado, pérdida de fluidos y consumo de energía
  • Disponible en forma de lámina o junta cortada