Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos10.625 pulg.
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería6 pulg.
- Diámetro exterior12.500 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicacionesNinguna
- MarcaMarca
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074201353
- Temperatura máxima371 °F
- Temperatura mínima-73 °F
- Número de orificios de pernos12
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)70 bar
- Presión máx. (PSI)1000 psi
- Estilo3000
- UPC_NO191074201353
Descripción general
- Excelente capacidad de sellado
- Mejor retención de par
- Disminución drástica de los niveles de emisiones
- Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, mantenimiento, inventario almacenado, pérdida de fluidos y consumo de energía
- Disponible en forma de lámina o junta cortada