Motion
UCNF205-16F-A
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 1.0000 in ID, 40 mm OD, sin anillo a presión
Artículo MI #09186112
No. Fabricante UCNF205-16F-A
Precio249.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 1.0000 in ID, 40 mm OD, sin anillo a presión
Artículo MI #09186112
No. Fabricante UCNF205-16F-A
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
Su precio$249.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2518 lbf
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Buna-N
  • Capacidad de carga estática
    1416 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNF205-16F-A UNIDAD MONTADA
  • Aplicaciones de alimentos y bebidas
  • FaBXTREME sin mantenimiento
  • anillo interior ancho
  • resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado