Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante24
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación20:1
- Peso43.10 lb, 19.55 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteH02602
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700