Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio11.732 pulg.
- Diámetro del eje10.728 pulg.
- Peso32.8 g
Detalles
- Rango de temperatura continua-40F a 212F
- Tipo de diseñoVL
- Material labialNBR (Buna)
- Número de Upc del fabricante750886282556
- Cantidad del paquete1
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886487395
Descripción general
- El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación