Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior90 mm
- Diámetro del eje70 mm
- Peso30 g
Detalles
- Descripción de construcciónAnilla en V de goma con caja exterior de metal
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labialGoma de nitrilo
- Número de catálogo del fabricanteAFS 70-BX
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloAnilla en V de goma con caja exterior de metal
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaEjes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
- UPC_NO750886487777
Descripción general
- Se monta directamente en el eje, sella los contaminantes más pesados que un anillo en V solo,