Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.575 pulg.
- Diámetro del eje3.25 pulg.
- Peso171.3333 g
- Ancho del eje0.5945 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.7205"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886271529
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi3.250 in-3.256 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886271529
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento