Motion
99395
MANGUITO DE REPARACIÓN DE EJE DE ACERO INOXIDABLE SHAFTEZE; PARA EJE DIÁM. 3.998"-4.006"
Artículo MI #09204923
No. Fabricante 99395
Precio92.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANGUITO DE REPARACIÓN DE EJE DE ACERO INOXIDABLE SHAFTEZE; PARA EJE DIÁM. 3.998"-4.006"
Artículo MI #09204923
No. Fabricante 99395
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
Precio92.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.374 pulg.
  • Diámetro del eje
    4 pulg.
  • Peso
    285 g
  • Ancho del eje
    0.5984 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.7244"

Detalles

  • Descripción de construcción
    Manguitos de reparación del eje de acero inoxidable
  • Tipo de diseño
    MANGUITO
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de Upc del fabricante
    750886271741
  • Material
    Acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    3.998 in-4.006 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    EJE-EZE
  • Tipo de producto
    Manguito de reparación
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886271741

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE ACERO INOXIDABLE 75159395
  • Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron