Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.752 pulg.
- Diámetro del eje4.3752 pulg.
- Peso285 g
- Ancho del eje0.811 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886271796
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi4.370 in-4.378 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886271796
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento