Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.154 pulg.
- Diámetro del eje0.8591 pulg.
- Peso47.5 g
- Ancho del eje0.248 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.374"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886375227
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi0.857 in-0.861 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886375227
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento