Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.11 pulg.
- Diámetro del eje4.7244 pulg.
- Peso288.3333 g
- Ancho del eje0.7874 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.9843"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886376125
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi4.720 in-4.728 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886376125
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento