Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.492 pulg.
- Diámetro del eje5.1252 pulg.
- Peso305 g
- Ancho del eje0.8661 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.9961"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886376170
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi5.117 in-5.125 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886376170
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento