Motion
99548
MANGUITO DE REPARACIÓN DE EJE DE ACERO INOXIDABLE SHAFTEZE; PARA EJE DIÁM. 5.434"-5.442"
Artículo MI #09205034
No. Fabricante 99548
Precio90.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANGUITO DE REPARACIÓN DE EJE DE ACERO INOXIDABLE SHAFTEZE; PARA EJE DIÁM. 5.434"-5.442"
Artículo MI #09205034
No. Fabricante 99548
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
Su precio$90.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.752 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.4382 pulg.
  • Peso
    515 g
  • Ancho del eje
    1.5 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    1.9646"

Detalles

  • Descripción de construcción
    Manguitos de reparación del eje de acero inoxidable
  • Tipo de diseño
    MANGUITO
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de Upc del fabricante
    750886376248
  • Material
    Acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    5.434 in-5.442 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    EJE-EZE
  • Tipo de producto
    Manguito de reparación
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886376248

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE ACERO INOXIDABLE 75159433
  • Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento