Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.181 pulg.
- Diámetro del eje5.75 pulg.
- Peso470 g
- Ancho del eje0.811 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886376286
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi5.746 in-5.754 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886376286
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento