Motion
O-RING KIT PEQUEÑO

DICHTOMATIK
O-RING KIT SMALL

JUNTAS TÓRICAS DEL KIT DE O-RING TÓRICAS DE LA SERIE "CERO"
Artículo MI #09225328
No. Fabricante O-RING KIT SMALL
Precio1,006.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
O-RING KIT SMALL

JUNTAS TÓRICAS DEL KIT DE O-RING TÓRICAS DE LA SERIE "CERO"
Artículo MI #09225328
No. Fabricante O-RING KIT SMALL
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
Precio1,006.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    -
  • Exterior Diámetro  
    -

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    -
  • Tolerancia de sección transversal
    -
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    -
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE O-RING SERIE 75084895 "CERO"
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.