Motion
62AS568-041 Z7257

FREUDENBERG NOK
62AS568-041 Z7257

AS568-041 3" D.I. x 3-1/8" D.E. x 1/16" SIMRIZ Z7257
Artículo MI #09225678
No. Fabricante 62AS568-041 Z7257
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-041 Z7257

AS568-041 3" D.I. x 3-1/8" D.E. x 1/16" SIMRIZ Z7257
Artículo MI #09225678
No. Fabricante 62AS568-041 Z7257
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.989 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.129 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.024 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -6C(21F) a 320C(610F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-041 Z7257 AS568-041 3" ID X 3-1/
  • Simriz® Z7257 es un material FFKM excepcional. Diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de AMS7257, es ideal para las industrias de procesamiento químico y aeroespacial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron