Motion
62AS568-172 SZ481

FREUDENBERG NOK
62AS568-172 SZ481

AS568-172 8-1/4" D.I. x 8-7/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ481
Artículo MI #09226431
No. Fabricante 62AS568-172 SZ481
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-172 SZ481

AS568-172 8-1/4" D.I. x 8-7/16" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ481
Artículo MI #09226431
No. Fabricante 62AS568-172 SZ481
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    8.237 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.443 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.050 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -10C(-14F) a 230C(446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-172 SZ481 AS568-172 8-1/4" ID X
  • Procesamiento químico: uso general. Los entornos de aplicación típicos son ácidos, bases y disolventes agresivos.