Motion
62AS568-377 SZ481

FREUDENBERG NOK
62AS568-377 SZ481

AS568-377 10" D.I. x 10-3/8" D.E. x 3/16" SIMRIZ SZ481
Artículo MI #09227888
No. Fabricante 62AS568-377 SZ481
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-377 SZ481

AS568-377 10" D.I. x 10-3/8" D.E. x 3/16" SIMRIZ SZ481
Artículo MI #09227888
No. Fabricante 62AS568-377 SZ481
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9.975 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.395 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.055 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -10C(-14F) a 230C(446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-377 SZ481 AS568-377 10" ID X 10-
  • Procesamiento químico: uso general. Los entornos de aplicación típicos son ácidos, bases y disolventes agresivos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good