Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.912 pulg.
- Exterior Diámetro1.332 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.21 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.005 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.010 pulg.
- MaterialEPDM
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-58F a 212F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas
Descripción general
- Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.