Motion
75109222

DICHTOMATIK
75109222

AS568-446 8 1/2" ID x9" OD x 1/4 FKM (Viton®) 75 JUNTA O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229865
No. Fabricante 75109222
Precio113.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75109222

AS568-446 8 1/2" ID x9" OD x 1/4 FKM (Viton®) 75 JUNTA O-RING MARRÓN FDA
Artículo MI #09229865
No. Fabricante 75109222
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
Precio113.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    8.475 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.025 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.055 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, productos farmacéuticos

Descripción general

Descripción del fabricante
75109222 AS568-446 8 1/2"ID X9"OD X 1/4
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"