Motion
75105915

DICHTOMATIK
75105915

AS568-467 19" ID x19 1/2" OD x 1/4 EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09229928
No. Fabricante 75105915
Precio124.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75105915

AS568-467 19" ID x19 1/2" OD x 1/4 EPDM E882 FDA y NSF61
Artículo MI #09229928
No. Fabricante 75105915
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
Precio124.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    18.955 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    19.505 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.090 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -58F a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Alimentos y bebidas

Descripción general

Descripción del fabricante
75105915 AS568-467 19"ID X19 1/2"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good